Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0530-016A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0530-016A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801146
Fabricant :7781435
EAN :7323224674318


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,315476 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe amincie (point-thinning) / géométrie de pointe optimisée |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (familles iso p, m, k et h ; performance aussi sur iso-n et iso-s) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h