Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0620-019A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0620-019A1-SM 1210
Rubix :0033-0737955
Fabricant :7574707
EAN :7323223766762
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage6,2 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe19,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,2 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe19,7 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd-altin
Rapport Diamètre / longueur de percage6,2/19,7
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages super-résistants à la chaleur, inconel, alliages à base de nickel et alliages à base de titane
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
268,75 HT
/ unité
322,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h