Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1230-100A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1230-100A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800881
Fabricant :7781875
EAN :7323224678217


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 202 mm |
| Longueur de coupe | 151 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 202 mm |
| Longueur de coupe | 151 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement pvd multi-couches (matériau x1bm) |
| Tolérance | dc (m7) pour 10<dc≤18 : +0,007 à +0,025 ; queue (tolérance : h6 ; repère d’usinage : h8 à h9) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 (l/d) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | tous matériaux (gamme iso p/m/k/n/s/h/o) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 033,57 € HT
/ unité
1 240,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h