Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0500-019A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0500-019A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780013
Fabricant :8150889
EAN :7323226351255
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe65,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe65,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,16 (uldr = rapport longueur utile/diamètre)
Angle d'hélice25,658 °
Affûtagepoint symétrique
Queuedin 6535 ha (queue cylindrique)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineriso p (acier)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h