Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0320-010A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0320-010A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801261
Fabricant :7781561
EAN :7323224675278


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | iso p, m, k et h (performances aussi en iso n et iso s) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,44 € HT
/ unité
197,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h