Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1250-102A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1250-102A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800876
Fabricant :7781876
EAN :7323224678224


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 202 mm |
| Longueur de coupe | 151 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 202 mm |
| Longueur de coupe | 151 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | nouvelle géométrie de pointe amincie (“sinking/sinning”), réduisant le faux-rond au démarrage et améliorant la précision en perçage |
| Queue | h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | tous les matériaux usinables (applications générales) ; pour un perçage haute productivité et haute précision |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 033,57 € HT
/ unité
1 240,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h