Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0436-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0436-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780050
Fabricant :8151122
EAN :7323226353587
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage4,36 mm
Longueur totale85 mm
Longueur de coupe45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,36 mm
Longueur totale85 mm
Longueur de coupe45 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,12247
Angle d'hélice31,3318 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
400,98 € HT
/ unité
481,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours