Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0680-055A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0680-055A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801068
Fabricant :7781837
EAN :7323224677838


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 84 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 84 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,176471 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | tige cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | tous matériaux usinables |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,12 € HT
/ unité
553,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h