Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1020-052A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1020-052A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800940
Fabricant :7781799
EAN :7323224677555


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 52,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 52,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,176471 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | jusqu’à 3 réaffûtages (norgmx = 3) |
| Queue | queue cylindrique din6535-ha |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, inox, fonte et matériaux trempés (fonctionne aussi en hrsa et alliages non ferreux) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,24 € HT
/ unité
351,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h