Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1030-032A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1030-032A1-SM 1210
Rubix :0033-0737883
Fabricant :7798301
EAN :7323224751156
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage10,3 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,3 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementaltin
Toléranceh9 (diamètre de perçage) / h6 (queue)
Rapport Diamètre / longueur de percagel/d=3
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
435,45 HT
/ unité
522,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h