Références
GISS Cutline :883038
Rubix :G600-0654681


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17,46 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 123 mm |
| Longueur de coupe | 35,81 mm |
Détails articles : FORET HSSE5X-COURT - 11/16 TAILLE MEULE X-COURT - ANSI
Foret HSS Cobalt 5%, queue cylindrique, série extra-courte. Impériale ANSI. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17,46 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 123 mm |
| Longueur de coupe | 35,81 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din / ansi |
| Affûtage | affûtage en croix |
| Queue | queue cylindrique |
| Matière du corps | hss-e |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Diamètre queue | 17,46 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,40 € HT
/ 10 unités
715,68 € TTC
- Epuisé