Foret hélicoïdal International Tools 11.400.1050
Foret HSS Laminé DIN 338 11.400
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.400.1050
Rubix :0707-0176117
EAN :8716563232988

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
Détails articles : FORET 10,5 COURT QC 11400 HSS LAMINE INTER.TOOLS UE5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 10,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,05 € HT
/ 5 unités
30,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours