Références
GISS Cutline :883000
Rubix :G600-0654719


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,59 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 20 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Détails articles : FORET HSSE5X-COURT - 1/16 TAILLE MEULE X-COURT - ANSI
Foret HSS Cobalt 5%, queue cylindrique, série extra-courte. Impériale ANSI. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,59 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 20 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din / ansi |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Matière du corps | hss-co |
| Matériau de coupe | hss-co |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,90 € HT
/ 10 unités
25,08 € TTC
- Epuisé