Références
GISS Cutline :880960
Rubix :G600-0653429


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,57 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 39 mm |
| Longueur de coupe | 70 mm |
Détails articles : FORET HSSE5 - GOLD - 9/64 TAILLE MEULE - ANSI
Foret HSS Cobalt 5% finistion GOLD, queue cylindrique, série courte. Dimensions Impérial. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,57 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 39 mm |
| Longueur de coupe | 70 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,70 € HT
/ 10 unités
30,84 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours