Références
GISS Cutline :880978
Rubix :G600-0653411


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,72 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 94 mm |
| Longueur de coupe | 142 mm |
Détails articles : FORET HSSE5 - GOLD - 27/64 TAILLE MEULE - ANSI
Foret HSS Cobalt 5% finistion GOLD, queue cylindrique, série courte. Dimensions Impérial. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,72 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 94 mm |
| Longueur de coupe | 142 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 408,00 € HT
/ 100 unités
1 689,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours