Foret hélicoïdal Phantom 11.500.1350
Foret HSS-Co DIN 338N affûtage en croix à partir de 2,00 mm PHANTOM PCD
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.500.1350
Rubix :0707-0170471
EAN :8716563253198



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
Détails articles : FORET 13,5 COURT QC 11500 HSSE-CO PHANTOM
Foret HSS-Co DIN 338N, queue cylindrique, affûtage en croix à partir de 2 mm, angle au sommet 135°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 13,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,18 € HT
/ unité
62,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h