Références
Miller Tools :M6005-0800AW
Rubix :T781-0661276
Fabricant :30245558


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,75 € HT
/ unité
64,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h