Foret hélicoïdal Sutton D1511110

Foret extra-court - CNC D151

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1511110
Rubix :S748-0503033
EAN :9311963585703
FORET 11,1 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage11,1 mm
Longueur totale95 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 11,1 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN


Revêtement TiAlN.

Applications

Pour matériaux ayant une dureté jusqu'à 1200 N/mm²
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,1 mm
Longueur totale95 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh9
Angle d'hélice40 °
Matière à usinerusage général
Angle de pointe130 °
Diamètre queue12 mm
76,70 HT
/ unité
92,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours