Références

Résumé technique
| Longueur totale | 139 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 91 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 6 203 HSS-G DIN340
Foret en acier rapide, taillé meulé. Très bonnes concentricité et précision. Excellentes performances de coupe. Auto-centrant grâce à son aff ûtage en croix. Nécessite moins d'effort d'avance. Foret en acier rapide taillé meulé, pour le perçage dans les matériaux tendres à copeaux longs tels que aluminium, cuivre, plastiques ou bois. Goujures larges. Foret standard, hautes performances, exécution longue. Résistance élevée à la rupture. Convient aux perçages profonds dans les matériaux courants. Dans les perçages très profonds, réduire l'avance et débourrer plus fréquemment. Aff ûtage de la pointe : dépouille conique. Angle de pointe : 118°. Angle de l'hélice : 20 - 30°. Tolérance sur le diamètre : h8. Surface rectifiée. Coupe à droite. Conditionnement : du diamètre 2,50 à 10 mm, vendu en emballage plastique de 10 pièces. Du diamètre 10,50 à 13 mm vendu par lot de 5 pièces.
Applications
Domaines d'utilisation : aciers et fontes d'acier alliés et non alliés (jusqu'à une ténacité d'environ 900 N/mm²), fonte grise, fonte malléable, fonte sphérolithique, fonte moulée sous pression, fer fritté, maillechort, graphite, alliages d'aluminium à copeaux courts, bronze et laiton.
Informations techniques
| Longueur totale | 139 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 91 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 340 |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 6 mm |
- En stock, expédié sous 24/48h