Foret hélicoïdal Roebuck 854058

Foret cylindrique taillé meulé - TiND

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :854058
Rubix :C600-0357514
EAN :3660338099243
FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 6,8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 6,8


Norme : DIN 338.

Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix. Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV (dureté VICKERS).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtind
Angle d'hélice30 °
Angle de pointe118 °
Diamètre queue6,8 mm
47,30 HT
/ 10 unités
56,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h