Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-3000-270A1-GM X2BM
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-3000-270A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776266
Fabricant :8173230
EAN :7323226457995


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 27 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 27 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 9 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha), métrique 3 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages réfractaires (iso s), matières non iso (iso o) et aciers à haute dureté (iso h). |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,41 € HT
/ unité
551,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h