Foret hélicoïdal Tivoly 81401210700
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - PHOENIX -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81401210700
Rubix :0045-0263328
EAN :3221910723224



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Détails articles : FORET 7 COURT QC 8140121 HSS-E5 TYPE S
PHOENIX | Foret HSSE5 TiAlN taillé meulé cylindrique court. Type S
Applications
Conçu pour perçages polyvalents et trous profonds. Haute performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,80 € HT
/ 10 unités
216,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours