Foret hélicoïdal Sutton D1030150

Foret courts - TiNite D103

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1030150
Rubix :S748-0529986
EAN :9311963367453
FORET 1,5 COURT JOBBER D103 DIN338 HSS TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage1,5 mm
Longueur totale40 mm
Longueur de coupe18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 1,5 COURT JOBBER D103 DIN338 HSS TIN


Les forets Sutton Tools TiNite® sont destinés au perçage haute performance. Dure jusqu'à 6 fois plus longtemps que les forets HSS standard.

Applications

Pour percer le métal et les aciers alliés plus résistants tels que l'acier, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, l'aluminium et la fonte.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,5 mm
Longueur totale40 mm
Longueur de coupe18 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtin
Toléranceh8
Angle d'hélice30 °
Matière à usinerusage général
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue1,5 mm
5,48 HT
/ unité
6,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h