Références
SAM :FP-1-13
Rubix :0149-5014846
EAN :3272670284876




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE FP-1-13 UC 2
Pour percer dans :-l'acier (dureté jusqu’à 235 HB).-l'acier inoxydable (dureté jusqu’à 160 HB).-la fonte (dureté jusqu’à 250 HB).Le foret est taillé par meulage dans un acier HSS.Queue cylindrique. Coupe standard à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Queue | queue cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,42 € HT
/ 2 unités
73,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours