Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0700-105A1-GMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :861.1-0700-105A1-GMGC34
Rubix :0033-0759967
Fabricant :6151054
FORET CARB.MONO CORODRILL 861
Résumé technique
Diamètre de perçage7 mm
Longueur totale168 mm
Longueur de coupe106,1 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7 mm
Longueur totale168 mm
Longueur de coupe106,1 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage15,1571
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,53 HT
/ unité
564,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h