Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0740-037A0-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0740-037A0-XMGC34
Rubix :0033-0763863
Fabricant :6241112
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe38,1 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage5,14865
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
139,13 HT
/ unité
166,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours