Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0516-016A0-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0516-016A0-XMGC34
Rubix :0033-0763989
Fabricant :6241387
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage5,16 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe16,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,16 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe16,2 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,13954
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
100,24 HT
/ unité
120,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours