Foret hélicoïdal Walter Titex DC150-05-05.500A1-WJ30RE
Foret carbure monobloc à trous d'huile DC150-05 queue DIN 6535 HA
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :DC150-05-05.500A1-WJ30RE
Rubix :4145-0613499
Fabricant :6618327
EAN :4031132367217

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Détails articles : FORET DIAM 5.5
Foret en carbure monobloc à trous d’huile Perform DC150 - Lubrification interne - Carbure monobloc - 5XD - DIN 6537 L.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x d |
| Affûtage | spécifique usine |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | universel |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,79 € HT
/ unité
148,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours