Foret hélicoïdal GISS Cutline 843328
Foret carbure monobloc 5D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :843328
Rubix :G600-0321675
EAN :3660338066689


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONO 5D - D.11,8 ARROSAGE CENTRE - QC - OZMD
Foret carbure monobloc 3xD - Avec arrosage interne
Muli-matière - OZMD
Résistance accrue à la chaleur, à l'usure et à la dureté
L'arrosage interne facilite l'évacuation des copeaux et réduit la chaleur lors de perçages
Queue DIN 6535 HA tolérance h6
Tolérance de perçage : m7
Muli-matière - OZMD
Résistance accrue à la chaleur, à l'usure et à la dureté
L'arrosage interne facilite l'évacuation des copeaux et réduit la chaleur lors de perçages
Queue DIN 6535 HA tolérance h6
Tolérance de perçage : m7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | ozmd |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / fontes / titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,16 € HT
/ unité
114,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h