Foret hélicoïdal Sorma Tools 3525SUH0200
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3525 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3525SUH0200
Rubix :C326-0670012


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de coupe | 56 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 25XD 2.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
25xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de coupe | 56 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,05 € HT
/ unité
205,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours