Foret hélicoïdal Sorma Tools 3520HL0500
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3520HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3520HL0500
Rubix :C326-0670030


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 20XD 5.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
20xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,70 € HT
/ unité
394,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h