Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1650L20-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D1650L20-03
Rubix :0033-0172865
Fabricant :5765187




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 67,636 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D1650L20-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 67,636 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3,0303 mm |
| Longueur de queue | 503,637 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,62 € HT
/ unité
765,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h