Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1500C5-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1500C5-03
Rubix :0033-0756852
Fabricant :6328043
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage38,1 mm
Longueur apparente114,3 mm
Queuecoromant capto (segment clamping only) -size c5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage38,1 mm
Longueur apparente114,3 mm
Queuecoromant capto (segment clamping only) -size c5
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue30,6905 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
1 070,26 € HT
/ unité
1 284,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours