Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-2600-26L32-3
Foret à embout amovible CoroDrill® 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-2600-26L32-3
Rubix :0033-0759030
Fabricant :6425976




Résumé technique
| Diamètre min | 26 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3,19137 |
| Longueur de coupe | 85,05 mm |
Documents
Détails articles : FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 26 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3,19137 |
| Longueur de coupe | 85,05 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Longueur de queue | 64,03 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre max | 26,99 mm |
| Longueur apparente | 111,97 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
808,50 € HT
/ unité
970,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h