Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMS-K-V1-50-V-R3

Flasque

Voir les informations techniques

Références

Festo :DAMS-K-V1-50-V-R3
Rubix :0326-2563931
Fabricant :2787651
EAN :4052568266424
FLASQUE ORIENTA DAMS-K-V1-50-V-R3

Résumé technique

Typebride pivotante

Détails articles : FLASQUE ORIENTA DAMS-K-V1-50-V-R3


Flasque orientable DAMS-K-V1-50-V-R3 avec un montage du moteur en parallèle, pour articulation sphérique. Taille=50, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Couple de serrage max.=18 Nm, Poids du produit=451 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
423,04 HT
/ unité
507,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours