Filtre Régulateur série AW-A
Matière | Cuve : Polycarbonate |
---|---|
Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Débit | 5000 l/min |
Poids | 1.81 |
---|---|
Matière | Cuve : Polycarbonate |
Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Débit | 5000 l/min |
Dimensions | 40 |
Finesse du filtre | 5 µm |
Plage de pression | 0,5 / 8,5 bar |
En stock; expédié sous 24/48hrs