Filtre - régulateur SMC AW30-F03D-B

Filtre-regulateur modulaire sèrie AW

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AW30-F03D-B
Rubix :0338-2231502
Fabricant :AW30-F03D-B
EAN :3618030550593
FILTRE/REG T30 3/8 0/8,5B 5 MIC SANS MANO CUVE-PC/PURGE-AUTO-NO

Résumé technique

Matièreréservoir de ploycarbonate
Raccordement 1g 3/8
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE/REG T30 3/8 0/8,5B 5 MIC SANS MANO CUVE-PC/PURGE-AUTO-NO


Cette combinaison filtre / régulateur minimise l'espace et la tuyauterie en intégrant les 2 unités en une seule. Les caractéristiques standard incluent une purge, qui peut être rapidement verrouillé en appuyant sur le bouton de réglage. Il existe de nombreuses options, notamment des jauges, une purge automatique, une cuve et des couvercles en métal, etc. Le AW fait partie de la famille des unités de préparation d'air modulaires et il peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible en quatre tailles de corps avec une tuyauterie de M5 à 3/4 dans les types de filetage Rc, NPT ou G.
Filtre regulateur

Informations techniques


Attributs
Matièreréservoir de ploycarbonate
Raccordement 1g 3/8
Finesse du filtre5 µm
Taille corps30
Débit1500 l/min
Pression maxi de service8,5 bar
94,55 € HT
/ unité
113,46 € TTC
brand logo
  • Epuisé