Feutre Bosch 3608604000

Feutre à polir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :3608604000
Rubix :0136-5063408
EAN :3165140018777
DISQUE A POLIR DUR LE PAQUET DE2

Résumé technique

Documents

Détails articles : DISQUE A POLIR DUR LE PAQUET DE2


Degré de dureté: dur
Diamètre utile (mm): 160

Points forts

Matériaux de revêtement|VernisMatériaux de revêtement|Vernis résistant aux rayuresMatériaux de revêtement|Laque nitrocelluloseMatériaux de revêtement|Vernis PURMatériaux de revêtement|Vernis polyesterMatériaux de revêtement|Vernis durcissant aux UVMatériaux de revêtement|Vernis à base d’eau

Applications

Matériaux de revêtement|VernisMatériaux de revêtement|Vernis résistant aux rayuresMatériaux de revêtement|Laque nitrocelluloseMatériaux de revêtement|Vernis PURMatériaux de revêtement|Vernis polyesterMatériaux de revêtement|Vernis durcissant aux UVMatériaux de revêtement|Vernis à base d’eau

Informations techniques


Attributs
Qualitédur
Applicationvernis/vernis résistant aux rayures/laque nitrocellulose/vernis pur/vernis polyester/vernis durcissant aux uv/vernis à base d’eau
60,20 € HT
/ paquet
72,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours