Feuille abrasive Fein 63717109041

Feuilles abrasives, perforées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63717109041
Rubix :0140-5301427
EAN :4014586211251
FEUILLE ABRASIVE TRIANGL. PERFOREES GRAIN 60 (5)

Résumé technique

Longueur80 mm
Largeur80 mm
Grain60

Documents

Détails articles : FEUILLE ABRASIVE TRIANGL. PERFOREES GRAIN 60 (5)


Feuilles abrasives, perforées. Haut rendement de ponçage, faible encrassement et longue durée de vie garantis grâce à des grains abrasifs en corindon et au liant en résine synthétique. Pour une utilisation sur pratiquement tous les matériaux. Perforées, pour une utilisation avec patin de ponçage perforé et dispositif d’aspiration des poussières, fixation auto-agrippante.
Grain: 60|Longueur d’arête: 80 mm|Condit.: 5 Pce

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Largeur80 mm
Grain60
13,35 HT
/ lot
16,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours