Feuille abrasive Klingspor 2088
Feuille + QC toile KL 361 JF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :2088
Rubix :0064-0195189
EAN :4014855014163
Documents
Détails articles : FEUILLE ABRASIVE KL 361JF 230X280 GR100 UE50
Liant résine synthétique. Grain Corindon céramique. Poudrage serré. Support JF-toile.
Points forts
Papier universel de haute qualité - Le support en coton très flexible permet une adaptabilité optimale sur les pièces profilées - Déchirure propre et facile.
Applications
Utilisation sur acier, Metall Universal, métaux non ferreux, bois, acier inoxydable, matière plastique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,06 € HT
/ 50 unités
256,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
