Feuille abrasive Bosch 2608605126
Feuille abrasive, pack de 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605126
Rubix :0136-0509584
EAN :3165140159449

Documents
Détails articles : ABRASIF EXC D.150 G120 BF LOT DE 5
Disque abrasif F355, pack de 5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Grain | 120 |
| Application | vernis/enduit/mastic/plastiques renforcés fibres de verre (prfv)/verre acrylique (plexiglas), pmma/marbre/granite/verre |
| Type | disque abrasif f355 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,65 € HT
/ 5 lots
108,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
