Fer à souder avec panne SAM 1370


Fer A Souder Autonome A Gaz

Références
sam :1370
rubix :0149-5009244
ean :3272670409705

Détails articles : FER A SOUDER A GAZ 1370


Fer à souder autonome à trois fonctions : fer à souder jusquà 500°C, générateur dair chaud jusquà 700°C, micro chalumeau jusquà 1260°C.
Fonctionne avec du butane, autonomie : 3H00.
Spécialement conçu pour la maintenance sur site.
Livré dans un coffret métallique avec: 1 tube cataliseur pour chalumeau, 1 panne de fer à souder, 1 embout déflecteur, 1 buse à air chaud, 1 éponge, 1 repose-fer.

Informations techniques


Attributs
Poids0.35
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,82 HT
/ unité
724,58 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours