Masse à inertie Gedore 1.35/2, Poids: 3.03 kg

Extracteur à inertie 1.35

Voir les informations techniques

Références

Gedore :1.35/2
Rubix :8965-5348838
Fabricant :8039010
EAN :4036976103069
EXTRACTEUR A INERTIE 500MM 1,7KG 1.35/2

Résumé technique

Poids3,03 kg

Détails articles : EXTRACTEUR A INERTIE 500MM 1,7KG 1.35/2


Le marteau à coulisse 1.35 Gedore est conçu pour les opérations d’extraction par inertie, notamment lorsque l’espace disponible ne permet pas l’utilisation de contre-supports. Il s’emploie en complément des extracteurs internes pour le retrait de petits roulements à billes montés serrés.

Caractéristiques :
Le marteau à coulisse 1.35 fonctionne selon un principe d’extraction par inertie, grâce à une masse coulissante générant l’effort d’arrachement. Il est destiné à être utilisé avec les extracteurs internes compatibles, en particulier lorsque les conditions d’accès sont contraintes. La conception permet une mise en œuvre simple sur des assemblages où l’utilisation de contre-appuis est limitée. Selon la version, le marteau est équipé d’un filetage M10 ou M14 × 1,5 et peut être utilisé avec des adaptateurs de filetage, notamment les adaptateurs n° 1.81, ce qui étend ses possibilités d’application.

Spécifications :
• Type d’outil : marteau à coulisse (extracteur à inertie)
• Principe de fonctionnement : extraction par inertie
• Utilisation : avec extracteurs internes compatibles
• Compatibilité adaptateurs de filetage : n° 1.81

Réf. 1.35/0 – Code 1958062
• Compatibilité extracteurs internes : 1.34/1 à 1.34/4
• Filetage : M10
• Diamètre de clé : 13 mm
• Longueur totale : 227 mm
• Surface de glissement : 160 mm
• Poids de l’impact : 200 g
• Poids total : 0,4 kg

Réf. 1.35/1 – Code 8016070
• Compatibilité extracteurs internes : 1.30/0 à 1.30/5, 1.34/1 à 1.34/4
• Filetage : M10
• Diamètre de clé : 13 mm
• Longueur totale : 277 mm
• Surface de glissement : 200 mm
• Poids de l’impact : 200 g
• Poids total : 0,5 kg

Réf. 1.35/1A – Code 1958070
• Compatibilité extracteurs internes : 1.30/0 à 1.30/7
• Filetage : M10
• Adaptateur : M14 × 1,5
• Diamètre de clé : 13 mm
• Longueur totale : 280 mm
• Surface de glissement : 200 mm
• Poids de l’impact : 700 g
• Poids total : 0,96 kg

Réf. 1.35/2 – Code 8039010
• Compatibilité extracteurs internes : 1.30/0 à 1.30/9
• Filetage : M14 × 1,5
• Adaptateur : M10
• Diamètre de clé : 24 mm
• Longueur totale : 515 mm
• Surface de glissement : 340 mm
• Poids de l’impact : 1 700 g
• Poids total : 3,03 kg

Réf. 1.35/3 – Code 1958089
• Compatibilité extracteurs internes : 1.30/6 à 1.30/10
• Filetage : M14 × 1,5
• Diamètre de clé : 24 mm
• Longueur totale : 620 mm
• Surface de glissement : 440 mm
• Poids de l’impact : 3 000 g
• Poids total : 4,92 kg

Points forts

• Extraction possible en espace restreint, sans contre-support
• Effort d’arrachement généré par inertie, sans contrainte continue
• Compatibilité avec plusieurs extracteurs internes Gedore
• Adaptation à différents niveaux d’effort selon le poids d’impact
• Possibilité d’utilisation avec adaptateurs de filetage n° 1.81

Applications

Ce marteau à coulisse est utilisé lors d’opérations de démontage de petits roulements à billes ou de composants montés serrés, lorsque l’accès ne permet pas l’emploi de systèmes d’extraction classiques. Il trouve sa place en maintenance mécanique, en atelier de réparation ou lors d’interventions techniques nécessitant une extraction contrôlée par inertie.

Informations techniques


Attributs
Poids3,03 kg
203,80 HT
/ unité
244,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours