Rallonge pour cliquet, douille Gedore 1990-12, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 24 mm | Longueur: 305 mm

Extension

Voir les informations techniques

Références

Gedore :1990-12
Rubix :8965-5441445
Fabricant :6129950
EAN :4010886882887
RALLONGE 1/2 305 MM 1990-12

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur305 mm
Diamètre24 mm

Détails articles : RALLONGE 1/2 305 MM 1990-12


Rallonge 1/2" 305 mm Selon DIN 3123, ISO 3316 Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé * non normalisé

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur305 mm
Diamètre24 mm
43,20 € HT
/ unité
51,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.