Références
Danfoss :032U3805
Rubix :9476-2175309
Fabricant :032U3805
EAN :5702428473040
Documents
Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F1/2 LBDZR/PTFE SANS BOBINE DN15 P10B VAPEUR
Électrovannes EV225B pour la vapeur, servo-contrôlée, sans courant fermé (NC), avec 10 W bobine standard 230 V, 50 Hz avec boîte à bornes, acier inoxydable/dézingage-laiton libre
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,16 € HT
/ unité
602,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours