Sangle d'arrimage Cobaltix AEUP1151F, Largeur: 50 mm | Longueur: 15 m
EUROPLEX - TENDEUR INVERSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cobaltix :AEUP1151F
Rubix :2159-7370083
Fabricant :AEUP1151F
EAN :3700056083558
Documents
Détails articles : SANGLE 2 PARTIES 15M FER ECARTE LARG 50MM - VERTE LC2500 DAN
EUROPLEX plateau Lg : 15m (Lgf 0.40M + Lgl 14.60M)+ Fer 15 (Doigts écartés) - LC 2 500 daN - Sangle 50mm VERTE - Tendeur Inversé double sécurité 330mm Cartons de 6 pièces
Points forts
TENDEUR INVERSE - TENSION DECUPLEE SANS EFFORT
Applications
SANGLE 2 PARTIES 15M FER ECARTE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15 m |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,08 € HT
/ 6 unités
217,30 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence


