Eurocel

Filtres
Catégories
  • Adhésif d'emballage (4)
  • Rubans adhésifs de protection (3)
  • Ruban adhésifs de montage (2)
  • Rubans adhésifs de masquage (1)
  • 1Marque

    9 produit(s) avec 10 référence(s) :

    Pertinence
    • eurocel :MK07JA0099
    • rubix :5433-8028048
    • Largeur
      19 mm
    • Longueur
      50 m
    • Epaisseur
      0,125 mm
    1,75 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • eurocel :DF07JA0002
    • rubix :5433-8028132
    • ean :8001814187279
    • Largeur
      25 mm
    • Longueur
      50 m
    • Epaisseur
      0,095 mm
    917,76 HT
    / 96 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • eurocel :AR07TA0022
    • rubix :5433-8007535
    • Largeur
      50 mm
    • Longueur
      25 m
    • Matière
      Film BOPP renforcé fibres de verre
    163,08 HT
    / 36 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • eurocel :TL07ZA0011
    • rubix :5433-8085639
    • ean :8001814187477
    • Largeur
      50 mm
    • Longueur
      50 m
    • Epaisseur
      0,185 mm
    457,20 HT
    / 24 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • eurocel :MK07WA0011
    • rubix :5433-8062674
    • Largeur
      50 mm
    • Longueur
      100 m
    • Epaisseur
      0,12 mm
    143,76 HT
    / 12 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • eurocel :AR07TA0004
    • rubix :5433-8085867
    • Largeur
      50 mm
    • Longueur
      19 m
    • Matière
      Film BOPP renforcé chaine et trame
    231,36 HT
    / 48 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • eurocel :PV07HA0009
    • rubix :5433-8007483
    • Largeur
      100 mm
    • Longueur
      48 m
    • Matière
      Film PVC, 0.033 mm
    372,96 HT
    / 36 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • eurocel :MK07JA0070
    • rubix :5433-8085899
    • Largeur
      50 mm
    • Longueur
      50 m
    • Couleur
      Autres
    315,12 HT
    / 24 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • eurocel :AR07TA0008
    • rubix :5433-8085870
    • Largeur
      50 mm
    • Longueur
      50 m
    17,64 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours