Références
Brady :811698
Rubix :8381-6192651
Fabricant :811698
EAN :0662820547129

Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - 4 ETIQUETTES
Le panneau d'information Brady® avec symbole SGH (GHS) « Irritation et toxicité » est conçu pour assurer une communication claire et immédiate des dangers dans les environnements industriels. Avec sa forme en losange de 100 x 100 mm et ses couleurs normalisées noir, rouge et blanc, il s'intègre parfaitement dans les systèmes de signalisation conformes aux exigences GHS. Idéal pour identifier les substances pouvant provoquer des irritations ou présenter un risque toxique, ce panneau préimprimé constitue une solution fiable et professionnelle pour la gestion des risques.
Caractéristiques :
Fabriqué en polyester laminé B-7541, ce panneau d'information présente une excellente résistance aux produits chimiques, à l'humidité et aux conditions climatiques extrêmes. Sa finition brillante optimise la lisibilité, même dans des zones peu éclairées. Son adhésif acrylique permanent garantit une fixation durable sur de multiples surfaces, y compris les plastiques à faible énergie comme le polypropylène. Ce panneau est adapté à un usage en intérieur comme en extérieur, offrant une durée de vie optimale même dans des environnements exigeants.
Spécifications :
• Forme : losange
• Matériau : polyester laminé B-7541
• Épaisseur : 0,099 mm
• Couleurs : noir, rouge sur fond blanc
• Adhésif : acrylique permanent
• Température d'utilisation : de -40 °C à +110 °C
• Température minimale d'application : 10 °C
• Finition : brillante
Normes :
• Conforme aux exigences REACH (ne contient aucune SVHC)
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Caractéristiques :
Fabriqué en polyester laminé B-7541, ce panneau d'information présente une excellente résistance aux produits chimiques, à l'humidité et aux conditions climatiques extrêmes. Sa finition brillante optimise la lisibilité, même dans des zones peu éclairées. Son adhésif acrylique permanent garantit une fixation durable sur de multiples surfaces, y compris les plastiques à faible énergie comme le polypropylène. Ce panneau est adapté à un usage en intérieur comme en extérieur, offrant une durée de vie optimale même dans des environnements exigeants.
Spécifications :
• Forme : losange
• Matériau : polyester laminé B-7541
• Épaisseur : 0,099 mm
• Couleurs : noir, rouge sur fond blanc
• Adhésif : acrylique permanent
• Température d'utilisation : de -40 °C à +110 °C
• Température minimale d'application : 10 °C
• Finition : brillante
Normes :
• Conforme aux exigences REACH (ne contient aucune SVHC)
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Points forts
• Identification visuelle immédiate des produits irritants ou toxiques
• Adhésif performant sur de nombreuses surfaces, y compris les plastiques techniques
• Haute résistance aux produits chimiques, à l'humidité et aux températures extrêmes
• Format normalisé SGH assurant la conformité avec la réglementation
• Produit préimprimé prêt à l'emploi, facilitant l'installation
• Finition brillante pour une meilleure lisibilité
• Utilisation en intérieur comme en extérieur
• Adhésif performant sur de nombreuses surfaces, y compris les plastiques techniques
• Haute résistance aux produits chimiques, à l'humidité et aux températures extrêmes
• Format normalisé SGH assurant la conformité avec la réglementation
• Produit préimprimé prêt à l'emploi, facilitant l'installation
• Finition brillante pour une meilleure lisibilité
• Utilisation en intérieur comme en extérieur
Applications
• Signalisation des zones contenant des substances irritantes ou toxiques
• Identification des installations industrielles manipulant des produits chimiques
• Marquage dans les laboratoires, ateliers de maintenance, ou zones de stockage
• Utilisation dans les secteurs de la chimie, de la maintenance, de la logistique et des services environnementaux
• Adapté aux surfaces lisses, peintes ou plastiques
• Identification des installations industrielles manipulant des produits chimiques
• Marquage dans les laboratoires, ateliers de maintenance, ou zones de stockage
• Utilisation dans les secteurs de la chimie, de la maintenance, de la logistique et des services environnementaux
• Adapté aux surfaces lisses, peintes ou plastiques
Informations techniques
Attributs
| Modèle | diamond |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € HT
/ paquet
33,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
