Clé de serrage Bahco 9029-T
ERGO™ Central Nut Wide Opening Thin Jaw Adjustable Wrenches with Rubber Handle (clés à écrou central à ouverture large et à mâchoire fine avec poignée en caoutchouc)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :9029-T
Rubix :0034-5362502
EAN :7314150189076

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE MACHOIRES FINES
Disponible en 6" et 8", cette clé à molette Bahco ERGO™ à grande ouverture est conçue pour intervenir dans des espaces confinés tout en conservant une capacité élevée. La combinaison de mâchoires fines et d’un manche raccourci améliore l’accessibilité sans compromettre la prise.
Caractéristiques :
La clé à molette Bahco ERGO™ associe une ouverture extra-large et des mâchoires plus fines qu’une clé standard, ce qui améliore l’accès dans les zones étroites. L’ouverture de mâchoire est 40 % plus grande, et la mâchoire est 60 % plus fine, pour faciliter la prise sur tuyaux et raccords en espace confiné. Le manche plus court contribue à la maniabilité, tandis que l’échelle graduée en mm aide au pré-ajustement. Le blocage de la mâchoire sécurise l’ouverture maximale et évite la chute de la mâchoire mobile. Le manche recouvert d'un élastomère thermoplastique répartit la pression dans la main et réduit le risque de blessures et d'irritations. L’outil est forgé en une seule pièce, avec une finition phosphatée, un trempage de précision et un traitement anti-corrosion.
Spécifications :
- Référence 9029-T : longueur 170 mm, ouverture maximale de mâchoire 32 mm, épaisseur de mâchoire 4,5 mm, longueur des mors 29 mm, poids 196 g.
- Référence 9031-T : longueur 218 mm, ouverture maximale de mâchoire 38 mm, épaisseur de mâchoire 4,5 mm, longueur des mors 34 mm, poids 325 g.
- Angle des mâchoires parallèles : 15° par rapport au manche.
- Sens de réglage : pas à gauche.
- Matériau : alliage d’acier forgé en une seule pièce.
- Finition : phosphatée, trempée de précision et traitée anti-corrosion.
- Manche : caoutchouc et élastomère thermoplastique résistant au Skydrol, à l’huile et à la graisse.
Normes :
- ISO 6787 : définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles des clés à molette réglables.
- DIN 3117 : spécifie les caractéristiques mécaniques et géométriques des clés réglables selon les standards allemands.
Caractéristiques :
La clé à molette Bahco ERGO™ associe une ouverture extra-large et des mâchoires plus fines qu’une clé standard, ce qui améliore l’accès dans les zones étroites. L’ouverture de mâchoire est 40 % plus grande, et la mâchoire est 60 % plus fine, pour faciliter la prise sur tuyaux et raccords en espace confiné. Le manche plus court contribue à la maniabilité, tandis que l’échelle graduée en mm aide au pré-ajustement. Le blocage de la mâchoire sécurise l’ouverture maximale et évite la chute de la mâchoire mobile. Le manche recouvert d'un élastomère thermoplastique répartit la pression dans la main et réduit le risque de blessures et d'irritations. L’outil est forgé en une seule pièce, avec une finition phosphatée, un trempage de précision et un traitement anti-corrosion.
Spécifications :
- Référence 9029-T : longueur 170 mm, ouverture maximale de mâchoire 32 mm, épaisseur de mâchoire 4,5 mm, longueur des mors 29 mm, poids 196 g.
- Référence 9031-T : longueur 218 mm, ouverture maximale de mâchoire 38 mm, épaisseur de mâchoire 4,5 mm, longueur des mors 34 mm, poids 325 g.
- Angle des mâchoires parallèles : 15° par rapport au manche.
- Sens de réglage : pas à gauche.
- Matériau : alliage d’acier forgé en une seule pièce.
- Finition : phosphatée, trempée de précision et traitée anti-corrosion.
- Manche : caoutchouc et élastomère thermoplastique résistant au Skydrol, à l’huile et à la graisse.
Normes :
- ISO 6787 : définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles des clés à molette réglables.
- DIN 3117 : spécifie les caractéristiques mécaniques et géométriques des clés réglables selon les standards allemands.
Points forts
- Accès facilité aux assemblages confinés grâce aux mâchoires fines et au manche raccourci.
- Ajustement précis assuré par l’échelle graduée en millimètres et le blocage de mâchoire.
- Réduction de l’effort et amélioration du confort par la conception ergonomique ERGO™.
- Durabilité accrue liée à l’alliage d’acier forgé et au traitement anti-corrosion.
- Ajustement précis assuré par l’échelle graduée en millimètres et le blocage de mâchoire.
- Réduction de l’effort et amélioration du confort par la conception ergonomique ERGO™.
- Durabilité accrue liée à l’alliage d’acier forgé et au traitement anti-corrosion.
Applications
La clé à molette Bahco ERGO™ est adaptée aux opérations de maintenance mécanique, de plomberie industrielle et d’intervention sur tuyauteries. Elle trouve sa place dans les ateliers de production, les services de maintenance et les environnements où l’espace est restreint. Les deux références de la gamme permettent de couvrir différents besoins de portée et de capacité, aussi bien pour des travaux d’assemblage que de réglage ou de dépannage, y compris en présence d’huile ou de graisse.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 32 |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,85 € HT
/ 5 unités
320,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours