Pince ER Sandvik Coromant 393.14-16 0700
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-16 0700
Rubix :0033-0767655
Fabricant :5760430

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 7 mm |
| Longueur | 27 mm |
| Pince | koelmiddel door spantang (coolant through) |
| Porte-outil | er16 collet holder |
| Plage de serrage, minimum | 6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,92 € HT
/ unité
116,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h